SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21311 E/C3

  • ERIKS:23755385
  • Hersteller:21311 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Es verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit und einen Käfig aus Blech für einen zuverlässigen Betrieb. Das Lager bietet geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit, was eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen gewährleistet.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und minimiert ungeplante Ausfallzeiten
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet die Stabilität von Komponenten bei hohen mechanischen Belastungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Montagefehler
  • Betriebsrisiken reduzieren
  • Ein Betrieb mit geringer Reibung trägt zur Verringerung der Wärmeentwicklung und des Energieverbrauchs während des Einsatzes bei.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für flexible Montageanforderungen
  • Ideal für Maschinen, die Fehlstellungen und variablen Wellenbelastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 159.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026