SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21310 E/C3

  • ERIKS:23755381
  • Hersteller:21310 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen robusten Blechkäfig. Das Design gleicht Fluchtungsfehler aus und trägt schwere, bidirektionale Lasten bei niedrigem Reibungsbetrieb. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer durch optimale Schmierung. Das Lager ist für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion korrigiert Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Nachschmierfunktionen unterstützen eine verlängerte Lagerlebensdauer, indem sie die Schmiermittelqualität aufrechterhalten
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und minimiert die Wärmeentwicklung
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet strukturelle Integrität bei variablen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Montagesystemen, die eine präzise Ausrichtung erfordern
  • Ideal für Schwerlast-Verarbeitungsanlagen mit beidseitiger Krafteinwirkung
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die eine Nachschmierfähigkeit benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 136.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026