SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21308 EW
ERIKS:24001989
Hersteller:21308 EW
Überblick
Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Wellenverlagerungen effizient. Sein Blechkäfig und das CN-radiale Lagerspiel ermöglichen hohe Tragzahlen und einen zuverlässigen Betrieb. Das Lager sorgt für geringe Reibung und reduziert dadurch die Wärmeentwicklung während des Einsatzes. Es ist für die modulare Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt.
Funktionen
Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Betriebsbedingungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
Selbstausrichtende Fähigkeit kompensiert Wellenversatz und minimiert Wartungseingriffe
Das reibungsarme Design verlängert die Lebensdauer und erhöht die Betriebssicherheit bei dauerhafter Belastung
Blechkäfigkonstruktion sorgt für eine stabile Rollenführung und verbessert die Systemhaltbarkeit
Ohne Abdichtung sind individuelle Schmierlösungen in modularen Systeminstallationen möglich
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit modularen Lagergehäusen für eine flexible Systemmontage
Ideal für industrielle Förderanlagen, die einen zuverlässigen Betrieb bei Fehlausrichtung erfordern
Kompatibel mit Schwerlastmischanlagen im Bergbau und in der Mineralaufbereitung