SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21308 E

  • ERIKS:23755373
  • Hersteller:21308 E
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für schwere bidirektionale Belastungen und selbstjustierende Leistung ausgelegt. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der Wellenausgleich bei minimaler Reibung unterstützt. Das Lager ist mit Nachschmiereinrichtungen ausgestattet, die eine verlängerte Lebensdauer und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen fördern.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und reduziert Installationsfehler
  • Die Nachschmierfunktion gewährleistet eine optimale Schmierung und verlängert die Betriebsdauer
  • Blechkäfig sorgt für eine robuste Führung und verbessert die Lastverteilung bei hohen Belastungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und verbessert die Systemeffizienz
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen bei minimalem Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen, die eine häufige Nachschmierung erfordern
  • Ideal für Industrieanlagen mit erheblicher Wellendurchbiegung
  • Kompatibel mit Gehäusen
  • Hülsen und Muttern in Schwerlastanwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing