SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21306 CC

  • ERIKS:23755370
  • Hersteller:21306 CC
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, die eine hohe Tragfähigkeit und Ausgleich von Fluchtungsfehlern ermöglichen. Die Konstruktion erlaubt den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen bei einer Breite von 19 mm und einem Außendurchmesser von 72 mm. Die zweireihige Ausführung sorgt für Stabilität bei Wellendurchbiegungen. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die SKF Explorer Klasse verbessert Leistung und Lebensdauer.

Funktionen
  • Kompensiert Fehlausrichtungen, reduziert Installationsfehler und minimiert das Ausfallrisiko
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt schwere Maschinen und anspruchsvolle betriebliche Anforderungen
  • Ein Betrieb mit geringer Reibung verringert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung während des Einsatzes
  • Blechkäfigkonstruktionen bieten Haltbarkeit und Maßstabilität unter Belastung
  • Das zweireihige Design verbessert die Stabilität bei Anwendungen mit Wellendurchbiegungen oder Vibrationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen, einschließlich Gehäusen und Buchsen
  • Ideal für schwere Industrieanlagen, die eine zuverlässige Lagerleistung erfordern
  • Kompatibel mit Maschinen, die Wellenversatz oder -durchbiegung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 95.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026