CHF 11'274.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'187.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 218 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7100 kN |
Dynamische Belastung | 4395 kN |
Grenzdrehzahl | 700 rpm |
Referenzdrehzahl | 500 rpm |
Gewicht | 200 kg |
Gewicht | 442 lb |