Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung 23168 CC/W33

  • ERIKS:11617201
  • Hersteller:23168 CC/W33
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das selbstjustierende Design ermöglicht den Ausgleich von Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehlern. Der Blechkäfig sorgt für Langlebigkeit bei anspruchsvollen Einsätzen. Nachschmiermöglichkeiten sind für eine verlängerte Lebensdauer integriert. Das Lager bietet hohe Tragfähigkeit bei geringer Reibung für eine effiziente Leistung.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko vorzeitiger Ausfälle
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen
  • Integrierte Nachschmierfunktionen verlängern die Wartungsintervalle und verringern Ausfallzeiten
  • Blechkäfig bietet eine robuste Struktur und minimiert Verformungen unter Belastung
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert die Wärmeentwicklung und verbessert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen in der Schwerindustrie
  • Ideal für Förderbandbaugruppen im Bergbau und Vibrationssiebe
  • Kompatibel mit großen Wellen von Elektromotoren und Generatoren
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'712.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'418.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
190 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6800 kN
Dynamische Belastung
4445 kN
Grenzdrehzahl
1000 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
480 kN
Gewicht
208 kg
Gewicht
458 lb