CHF 559.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 605.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2CS5/VT143 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 63 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 640 kN |
Dynamische Belastung | 572 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 0 rpm |