CHF 339.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2RSK/VT143 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |