CHF 178.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2RSK/VT143 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 38 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 216 kN |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Grenzdrehzahl | 2500 rpm |
Referenzdrehzahl | 0 rpm |