CHF 133.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2RSK/VT143 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 127 kN |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 0 rpm |