CHF 2'003.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'166.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 88 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1500 kN |
Dynamische Belastung | 1088 kN |
Grenzdrehzahl | 500 rpm |
Referenzdrehzahl | 0 rpm |