Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung 23030-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13196247
  • Hersteller:23030-2CS5K/VT143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundausführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

Abgedichtete Pendelrollenlager
Das Sortiment an abgedichteten Pendelrollenlagern umfasst Lager mit zylindrischer Bohrung und kegeliger Bohrung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt. Die speziell für Pendelrollenlagern entwickelten Dichtungen verhindern wirkungsvoll den Zutritt von Verunreinigungen in den Wälzkontakt - nicht nur im Betrieb, sondern auch vor und während der Montage. Die sichert den Lagern eine lange Gebrauchsdauer. Die abgedichteten Pendelrollenlager sind mit stahlblecharmierten Berührungsdichtungen auf beiden Seiten ausgerüstet. Auf Anforderung sind sie aber auch als einseitig abgedichtete Lager lieferbar.
Die Dichtscheiben bestehen entweder aus:
  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Nachsetzzeichen CS oder RS
  • hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR), Nachsetzzeichen CS5 oder RS5
  • Fluor-Kautschuk (FKM), Nachsetzzeichen CS2
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'072.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
56 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
750 kN
Dynamische Belastung
532 kN
Grenzdrehzahl
670 rpm
Referenzdrehzahl
0 rpm