Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 2307 E-RS1TN9/C3

  • ERIKS:12174008
  • Hersteller:2307 E-RS1TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard