CHF 620.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 671.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |