CHF 723.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 782.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 13 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 57 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |