Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 1317

  • ERIKS:23755184
  • Hersteller:1317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm