Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Einseitig Dichtscheibe 2206 E-RS1TN9/C3

  • ERIKS:13195911
  • Hersteller:2206 E-RS1TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager sind eine Erfindung der SKF. Sie haben zwei Kugelreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Aussenring. Pendelkugellager sind somit winkelbeweglich und unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Sie eignen sich deshalb besonders für Lagerungsfälle, bei denen mit grösseren Wellendurchbiegungen bzw. Fluchtungsfehlern zu rechnen ist. Zudem weisen Pendelkugellager die kleinste Reibung unter allen Wälzlagern auf. Dies lässt sie auch bei höheren Drehzahlen etwas leiser und auch kühler laufen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Einseitig Dichtscheibe
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
4.65 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm