Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager mit breitem Innenring zylindrischer Bohrung Offen 11209 TN9

  • ERIKS:23755052
  • Hersteller:11209 TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
112
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Alternativen

CHF 108.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026