

CHF 73.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 112 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 4.65 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |