Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager mit breitem Innenring zylindrischer Bohrung Offen 11204 TN9

  • ERIKS:23755047
  • Hersteller:11204 TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
112
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard