CHF 1'392.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'505.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 190 kN |
Statische Belastung | 80 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 2'150.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'325.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026