CHF 884.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 956.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
CHF 981.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'061.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026