Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2317 KM

  • ERIKS:23756178
  • Hersteller:2317 KM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 884.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 956.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Alternativen

CHF 981.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'061.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026