Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2316 K/C3

  • ERIKS:23756159
  • Hersteller:2316 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 513.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 555.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
49 kN
Referenzdrehzahl
7 rpm
Grenzdrehzahl
5.3 rpm