CHF 462.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 500.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Grenzdrehzahl | 5.6 rpm |
CHF 783.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 847.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026