Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2315 K/C3

  • ERIKS:23756144
  • Hersteller:2315 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 417.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
7.5 rpm
Grenzdrehzahl
5.6 rpm