CHF 417.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |