CHF 269.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 95.6 kN |
Statische Belastung | 32.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |
CHF 325.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026