Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2312 K/C3

  • ERIKS:23756060
  • Hersteller:2312 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
9.5 rpm
Grenzdrehzahl
7 rpm
Alternativen

CHF 242.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026