Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2311 K/C3

  • ERIKS:23756054
  • Hersteller:2311 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
76.1 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
11 rpm
Grenzdrehzahl
7.5 rpm
Alternativen

CHF 195.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026