CHF 190.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |