CHF 154.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 20 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |