Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2309 EKTN9

  • ERIKS:23756036
  • Hersteller:2309 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
19.3 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Alternativen

CHF 116.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026