CHF 97.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 54 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 14 rpm |
Grenzdrehzahl | 10 rpm |
CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026