Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2308 EKTN9

  • ERIKS:23756020
  • Hersteller:2308 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
54 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Alternativen

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026