CHF 82.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 39.7 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 16 rpm |
Grenzdrehzahl | 12 rpm |