Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2219 KM/P63

  • ERIKS:23755524
  • Hersteller:2219 KM/P63
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 810.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
43 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
P6
Dynamische Belastung
83.2 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm