Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2217 K/C3

  • ERIKS:23755518
  • Hersteller:2217 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 296.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
23.6 kN
Referenzdrehzahl
8 rpm
Grenzdrehzahl
5.6 rpm