Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2215 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755509
  • Hersteller:2215 EKTN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
22 kN
Referenzdrehzahl
9 rpm
Grenzdrehzahl
6.3 rpm
Alternativen

CHF 213.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026