CHF 107.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 48.8 kN |
Statische Belastung | 17 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
CHF 115.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026