CHF 75.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.56inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 13.4 kN |
Referenzdrehzahl | 12 rpm |
Grenzdrehzahl | 8.5 rpm |
CHF 94.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026