Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2207 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755463
  • Hersteller:2207 EKTN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
30.2 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
18 rpm
Grenzdrehzahl
12 rpm
Alternativen

CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026