Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2206 EKTN9

  • ERIKS:23755454
  • Hersteller:2206 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
23.8 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Alternativen

CHF 43.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026