CHF 34.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 4.4 kN |
Referenzdrehzahl | 26 rpm |
Grenzdrehzahl | 18 rpm |
CHF 36.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026