CHF 1'102.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'192.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 13 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 57 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 995.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'076.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026