Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1319 K

  • ERIKS:23755191
  • Hersteller:1319 K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 657.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 710.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
133 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm