Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1318 K

  • ERIKS:23755188
  • Hersteller:1318 K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
117 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm