CHF 451.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 487.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 13 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Referenzdrehzahl | 7 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.8 rpm |