Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1316 K/C3

  • ERIKS:23755182
  • Hersteller:1316 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
7.5 rpm
Grenzdrehzahl
5.3 rpm